ソレノイド 5vのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
7,962件の「ソレノイド 5v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイド DC」、「ドアロック ソレノイド」、「小型 ソレノイド」などの商品も取り扱っております。
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm) 15(フレーム) 質量(g) 6 プランジャー径(Φmm) 3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 8×10×15
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 30.0(フレーム) 質量(g) 35 プランジャー径(Φmm) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 16×14×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチ ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V) DC24(連続定格) 材質/処理 (ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 29.3(フレーム) 質量(g) 100 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×29×29.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm) 約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず 品名 小型プッシュソレノイド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 40(フレーム) 質量(g) 148 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm) 25.1(フレーム) 質量(g) 50 プランジャー径(Φmm) 6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 18×22×25.1
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイプ プッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g) 42 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 29.35×15.9×19.1 駆動形式 プッシュ 電源電圧(V) 24 最大ストローク(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 30.4(フレーム) 質量(g) 60 プランジャー径(Φmm) 8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 18×22×30.4
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf]) 6 全長(mm) 30(フレーム) 質量(g) 35 プランジャー径(Φmm) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 14×16×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 36.7(フレーム) 質量(g) 105 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×26×37
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)